Clé mâle antidéflagrante EGA Master 70413, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 182 mm | Taille empreinte: 6 mm
Clé mâle antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70413
Rubix :1304-5516299
Fabricant :70413
EAN :8412783704136

Documents
Détails articles : CLE MALE A TETE SPHERIQUE 6 MM SERIE LONGUE ANTIDEFLAGRANTE
CLÉ MÂLE À TÊTE SPHÉRIQUE 6 MM SÉRIE LONGUE ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Clé hexagonale longue à bille non étincelante EGA Master en Cu-Be, empreinte 6 mm et longueur 182 mm. Conçue pour les interventions en zones à risque.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Poids | 50 g |
| Longueur | 182 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,28 € HT
/ unité
191,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
