Clé mâle antidéflagrante Roebuck 846066, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 55 mm | Taille empreinte: 1.5 mm
Clé mâle 6 pans anti-déflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :846066
Rubix :C600-5183932
EAN :3660338083006


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Tête | standard |
Documents
Détails articles : CLE MALE 6 PANS DIAM 1,5 ANTIDEFLAGRANTE
Norme: DIN 911
Bronze aluminium, sauf pour 846066 et 846067 = Alliage cuivre-béryllium
Fabrication Allemande.
Bronze aluminium, sauf pour 846066 et 846067 = Alliage cuivre-béryllium
Fabrication Allemande.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Tête | standard |
| Matière | alliage cuivre-béryllium |
| Poids | 3 g |
| Longueur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,79 € HT
/ unité
28,55 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours