Clé mâle antidéflagrante EGA Master 70414, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 210 mm | Taille empreinte: 8 mm
Clé mâle antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70414
Rubix :1304-5516298
Fabricant :70414
EAN :8412783704143

Documents
Détails articles : CLE MALE A TETE SPHERIQUE 8 MM SERIE LONGUE ANTIDEFLAGRANTE
CLÉ MÂLE À TÊTE SPHÉRIQUE 8 MM SÉRIE LONGUE ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Clé mâle hexagonale longue antichispa en bronze d’aluminium, taille 8 mm, pour environnements à risque d’explosion. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-HEXAGON-KEY-WRENCHES-TORX-TTORX-AL-BRON-71354-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Poids | 150 g |
| Longueur | 210 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,79 € HT
/ unité
209,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
