Clé dynamométrique Wera 05075832001, Carré d'entraînement: 1/4' hexagonal '' | Couple de serrage, minimum: 2 N.m | Couple de serrage, maximum: 12 N.m

Clé dynamométrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05075832001
Rubix :4727-5540733
Fabricant :05075832001
EAN :4013288223043
SAFE-TORQUE A 2 SET 1, AVEC EMMANCHEMENT HEXAGONAL 1/4,

Résumé technique

Couple de serrage, minimum2 N.m
Couple de serrage, maximum12 N.m
Carré d'entraînement1/4' hexagonal ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAFE-TORQUE A 2 SET 1, AVEC EMMANCHEMENT HEXAGONAL 1/4,


Safe-Torque A 2 Set 1, avec emmanchement hexagonal 1/4", 2-12 Nm, 23 pièces 1x Safe-Torque A 2 Clé dynamométrique avec emmanchement hexagonal 1/4", 2-12 Nm: 2-12 Nm 9x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 870/1 Tige d'outil (élément de liaison): 1/4" x 25 mm 1x 851/4 Embouts Z: PH 2 x 50 mm 6x 867/4 Z Embouts TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 5x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x Bande autocollante 240: 50 x 240 mm

Points forts

23 pièces ; dans une housse textile compacte et très robuste qui protège les surfaces. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.
1 clé dynamométrique Safe-Torque A 2 avec emmanchement hexagonal 1/4", plage de mesure 2-12 Nm ; pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple, fonction dynamométrique désactivable (fonction Torque Lock) ; 72 dents ; faible angle de reprise de 5°; réglage simple et sûr du couple souhaité, avec cliquetis audible et perceptible à chaque graduation, mécanisme de débrayage dès que l'on atteint la valeur de couple réglée ; manche ergonomique bicomposant ; 9 douilles Zyklop, 12 embouts (1/4", 50 mm de long), 1 adaptateur pour douilles (hexagonal mâle 1/4" vers carré mâle 1/4").

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum2 N.m
Couple de serrage, maximum12 N.m
Carré d'entraînement1/4' hexagonal ''
Longueur244 mm
Poids1,07 kg
Fixationemmanchement hexagonal 1/4'
NormeDIN ISO 1173-C 6,3; DIN ISO 1173-E 6,3
Typeclé dynamométrique
925,02 € HT
/ lot
1 110,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.