Clé dynamométrique Gedore 4549-00, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Couple de serrage, minimum: 1 N.m | Couple de serrage, maximum: 5 N.m

Clé dynamométrique TORCOFIX K

Voir les informations techniques

Références

Gedore :4549-00
Rubix :8965-5306798
Fabricant :2201429
EAN :4002805929957
CLE DYNAMOMETRIQUE TORCOFIX K 1/4 1-5 NM - 2201429

Résumé technique

Couple de serrage, minimum1 N.m
Couple de serrage, maximum5 N.m
Carré d'entraînement1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE TORCOFIX K 1/4 1-5 NM - 2201429


Clé dynamométrique TORCOFIX K 1/4" 1-5 Nm Avec sortie 1/4", 3/8" ou 1/2" à carré d'entraînement avec verrouillage à billes En acier au chrome-vanadium, zingué Avec tête champignon bleue en polypropylène

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum1 N.m
Couple de serrage, maximum5 N.m
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur224 mm
Poids0,323 kg
Fixation6,3 mm
Typeclé dynamométrique
387,72 € HT
/ unité
465,26 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.