Clé dynamométrique Facom E.316A815KPF, Carré d'entraînement: 3/4 ''
Clé dynamométrique électronique couple/angle
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :E.316A815KPF
Rubix :0139-5446713
EAN :3662424169557

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE ELECTRONIQUE COUPLE / ANGLE 815 NM
- Le serrage angulaire élimine les problèmes de friction liés au serrage au couple. Le mouvement, et donc la tension de la fixation, est défini par le pas de vis et l'angle de serrage.
Le serrage Couple/Angle s'effectue en 2 étapes :
- Pré-couple pour le montage des pièces et l'élimination des défauts d'interface.
- Puis vissage à un angle précis.
Une bonne tension dans l'assemblage empêche de dévisser ou de casser la vis.
- L'affichage électronique évite les erreurs de lecture.
- Le serrage est indiqué par les LED et le buzzer (dans la série 4).
- Facile à utiliser via la même interface utilisateur sur tous les modèles.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Poids | 5,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 114,70 € HT
/ unité
2 537,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
