Références
SAM :63-BT-8
Rubix :0149-5201686
EAN :3272670532588
Documents
Détails articles : CLE DOUILLE EN T DE 8 MM
Coffret de douilles et accessoires 1/4 45 outils. 13 douilles 6 pans de 3,2 à 14 mm. 1 cliquet manche bi-matière. 1 rallonge emmanchée bi-matière. 3 rallonges : 50, 100 et 150 mm. 1 cardan. 1 poignée coulissante. 1 douille porte-embouts de vissage. 24 embouts de vissage 6 pans, Torx®, fente, Phillips®, Pozidriv®. COMPACT Rangement facile dans les cases supérieures des caisses à outils SAM. Dimensions du coffret : 1/4 = 295 x 80 x 48 mm.
Points forts
Rangement facile dans les cases supérieures des caisses à outils SAM.
Applications
Coffret de douilles 1/4 permettant le serrage et déserrage de petites pièces.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 8 |
|---|---|
| Longueur | 277 mm |
| Type | clé à douille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,17 € HT
/ unité
42,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

