Clé de serrage EGA Master 70313
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70313
Rubix :1304-5516395
Fabricant :70313
EAN :8412783703139
Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 75 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
Clé polygonale en cuivre béryllium. Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
CLÉ POLYGONALE À FRAPPER 75 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be (12 PANS)
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 325 mm |
| Type | clé à frapper |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
798,43 € HT
/ unité
958,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours


