Clé de serrage EGA Master 70299
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70299
Rubix :1304-5516401
Fabricant :70299
EAN :8412783702996



Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 22 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
Clé polygonale en cuivre béryllium. Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
CLÉ POLYGONALE À FRAPPER 22 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be (12 PANS)
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 22 mm |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Type | clé polygonale |
| Finition | cuivre/béryllium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,50 € HT
/ unité
157,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
