Clé mâle coudée Gedore DT 2142 8, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 213 mm | Finition: Chromé
Clé Allen avec poignée en T 2K
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :DT 2142 8
Rubix :8965-5440510
Fabricant :2507447
EAN :4010886933084


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 8mm |
| Longueur | 213 mm |
Détails articles : CLE MALE COUDEE EN T, 6 PANS 8 MM, DT 2142 8
La clé mâle coudée à six pans DT 2142 de Gedore, avec poignée en T, est un outil de précision conçu pour offrir puissance, fiabilité et confort d’utilisation. Grâce à sa conception robuste et à sa prise en main ergonomique, elle allie durabilité et performance.
Caractéristiques :
Cette clé coudée possède deux extrémités hexagonales de même taille, offrant une plus grande liberté d’utilisation selon l’espace disponible. Sa poignée en T 2C offre une prise ferme et confortable, facilitant l'application du couple. Conçue en acier au chrome-silicium-vanadium de haute qualité, elle résiste aux contraintes mécaniques les plus sévères et garantit une longue durée de vie. Sa finition chromée et son extrémité brunie renforcent la résistance à l’usure et à la corrosion. Son trou de suspension intégré facilite le rangement et l’organisation sur le lieu de travail.
Spécifications :
• Matériau : acier chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5
• Surface : chromée
• Embout : bruni
Caractéristiques :
Cette clé coudée possède deux extrémités hexagonales de même taille, offrant une plus grande liberté d’utilisation selon l’espace disponible. Sa poignée en T 2C offre une prise ferme et confortable, facilitant l'application du couple. Conçue en acier au chrome-silicium-vanadium de haute qualité, elle résiste aux contraintes mécaniques les plus sévères et garantit une longue durée de vie. Sa finition chromée et son extrémité brunie renforcent la résistance à l’usure et à la corrosion. Son trou de suspension intégré facilite le rangement et l’organisation sur le lieu de travail.
Spécifications :
• Matériau : acier chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5
• Surface : chromée
• Embout : bruni
Points forts
• Transmission optimale du couple grâce à la poignée en T 2C.
• Réduction de l’effort et confort d’utilisation accru.
• Grande résistance mécanique grâce à l’acier chrome-silicium-vanadium.
• Finition chromée et embout bruni pour une meilleure protection contre l’usure.
• Rangement simplifié avec trou de suspension intégré.
• Polyvalence grâce à ses deux hexagones de même taille.
• Réduction de l’effort et confort d’utilisation accru.
• Grande résistance mécanique grâce à l’acier chrome-silicium-vanadium.
• Finition chromée et embout bruni pour une meilleure protection contre l’usure.
• Rangement simplifié avec trou de suspension intégré.
• Polyvalence grâce à ses deux hexagones de même taille.
Applications
Cette clé est destinée aux professionnels travaillant dans l’industrie mécanique, la maintenance, la construction ou encore l’automobile. Elle est particulièrement efficace pour les opérations de serrage et de desserrage de vis à six pans creux dans des espaces difficiles d’accès. Sa poignée en T permet une utilisation confortable lors des interventions prolongées. Cet outil convient aussi bien aux ateliers de production qu’aux chantiers, garantissant une performance constante dans des conditions variées.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 8mm |
| Longueur | 213 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,69 € HT
/ unité
27,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours