Références
SAM :104-A-17
Rubix :0149-5042863
EAN :3272670440654

Documents
Détails articles : CLE A TUYAUTER 12PANS 17MM
Permet la dépose des tuyaux d'alimentation de pompes haute pression même inaccessibles.Permet de maîtriser le serrage : couple de 20-30Nm.Carré d'entraînement 3/8"Toile pour maintien sur l'injecteurClés 12 pans
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 17 |
|---|---|
| Longueur | 105 mm |
| Type | clé à tuyauter |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,94 € HT
/ unité
170,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
