Clé de serrage EGA Master 38102
Clé à ouverture fixe et variable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38102
Rubix :1304-5503993
Fabricant :38102
EAN :8412783381023

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 18 MM INOX
CLÉ MIXTE 18 MM INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 18 mm |
|---|---|
| Longueur | 225 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,24 € HT
/ unité
38,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
