Références
Knipex :98 07 250
Rubix :7510-5312860
EAN :4003773071518



Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE 260MM CHROME 1000V
La clé à molette Knipex 98 07 250 se distingue par sa qualité de fabrication et son isolation certifiée jusqu’à 1000 V. Fiable et robuste, elle est idéale pour les travaux électriques exigeants.
Caractéristiques :
La clé à molette isolée Knipex 98 07 250 est dotée de mâchoires lisses à guidage parallèle qui assurent une prise ferme sans endommager les surfaces. L’ouverture, réglable progressivement, permet un ajustement précis selon les dimensions de la pièce à travailler. Une graduation intégrée facilite le préréglage de l’ouverture, sans nécessiter de contact direct avec l’objet. Le parallélisme des mâchoires est maintenu pendant le serrage, ce qui évite d’arrondir les écrous ou les têtes de vis. Grâce à son surmoulage isolant de haute qualité, cette clé est plus ergonomique et protège son porteur dans les environnements à risques électriques. Fabriquée en acier au chrome-vanadium, elle est robuste et affiche une durée de vie très longue.
Spécifications :
- Référence : 98 07 250.
- Poids : 545 g.
- Dimensions : 260 x 78 x 32 mm.
- Largeur des becs : 8 mm.
- Largeur de tête : 16 mm.
- Profondeur : 20 mm.
- Largeur totale : 73 mm.
- Capacité d’ouverture pour écrous : 30 mm / 1 1/8".
- Matériau : acier au chrome-vanadium.
- Poignées : isolation par surmoulage (VDE 1000 V).
Normes :
La clé est conforme à la norme DIN EN 60900, garantissant la sécurité lors des interventions sous tension, et à la norme internationale IEC 60900, qui certifie la qualité des outils isolés. Elle respecte également la directive REACH, attestant de l'absence de substances préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1882, Knipex s’impose comme un acteur incontournable de l’outillage à main professionnel. L’entreprise allemande, basée à Wuppertal, se spécialise dans la conception et la fabrication de pinces et d’outils de haute précision. Forte de plus de 1 000 collaborateurs et exportant dans plus de 100 pays, Knipex incarne l’excellence, la fiabilité et l’innovation. La marque investit continuellement dans la recherche pour proposer des solutions ergonomiques, sûres et durables, répondant aux standards les plus élevés du marché industriel et électrique.
Caractéristiques :
La clé à molette isolée Knipex 98 07 250 est dotée de mâchoires lisses à guidage parallèle qui assurent une prise ferme sans endommager les surfaces. L’ouverture, réglable progressivement, permet un ajustement précis selon les dimensions de la pièce à travailler. Une graduation intégrée facilite le préréglage de l’ouverture, sans nécessiter de contact direct avec l’objet. Le parallélisme des mâchoires est maintenu pendant le serrage, ce qui évite d’arrondir les écrous ou les têtes de vis. Grâce à son surmoulage isolant de haute qualité, cette clé est plus ergonomique et protège son porteur dans les environnements à risques électriques. Fabriquée en acier au chrome-vanadium, elle est robuste et affiche une durée de vie très longue.
Spécifications :
- Référence : 98 07 250.
- Poids : 545 g.
- Dimensions : 260 x 78 x 32 mm.
- Largeur des becs : 8 mm.
- Largeur de tête : 16 mm.
- Profondeur : 20 mm.
- Largeur totale : 73 mm.
- Capacité d’ouverture pour écrous : 30 mm / 1 1/8".
- Matériau : acier au chrome-vanadium.
- Poignées : isolation par surmoulage (VDE 1000 V).
Normes :
La clé est conforme à la norme DIN EN 60900, garantissant la sécurité lors des interventions sous tension, et à la norme internationale IEC 60900, qui certifie la qualité des outils isolés. Elle respecte également la directive REACH, attestant de l'absence de substances préoccupantes (SVHC).
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1882, Knipex s’impose comme un acteur incontournable de l’outillage à main professionnel. L’entreprise allemande, basée à Wuppertal, se spécialise dans la conception et la fabrication de pinces et d’outils de haute précision. Forte de plus de 1 000 collaborateurs et exportant dans plus de 100 pays, Knipex incarne l’excellence, la fiabilité et l’innovation. La marque investit continuellement dans la recherche pour proposer des solutions ergonomiques, sûres et durables, répondant aux standards les plus élevés du marché industriel et électrique.
Parallel smooth gripping jaws. Variable gripping width. With scaling for presetting the width apart from the workpiece. Chrome Vanadium steel
Points forts
- Isolation certifiée jusqu’à 1000 V pour les interventions électriques en toute sécurité.
- Mâchoires lisses et parfaitement parallèles, idéales pour les surfaces sensibles.
- Confort de manipulation grâce à un surmoulage ergonomique
- Mâchoires lisses et parfaitement parallèles, idéales pour les surfaces sensibles.
- Confort de manipulation grâce à un surmoulage ergonomique
Applications
Cette clé à molette est conçue pour les professionnels de la maintenance, de l’électricité industrielle et du bâtiment, opérant dans des environnements sous tension. Elle est particulièrement recommandée pour les travaux de serrage ou de desserrage sur installations électriques, armoires de commande, et équipements sous tension jusqu’à 1000 V. Son design compact et sa capacité d’ouverture variable la rendent adaptée aux interventions dans des espaces réduits ou difficilement accessibles, tout en assurant une manipulation sécurisée et confortable.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 30 |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,72 € HT
/ unité
110,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours