Clé de serrage SAM 54-GO6
Clé à molette grande ouverture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :54-GO6
Rubix :0149-5543566
EAN :3272670800656
Documents
Détails articles : CLE MOLETTE GDE OUVERTURE 6
Version 6" : remplace 3 clés : 6" + 8" + 10".
Version 8" : remplace 3 clés : 8" + 10" + 12".
La taille d'ouverture de la mâchoire est de 29.5 mm pour la version 6"
La taille d'ouverture de la mâchoire est de 36 mm pour la version 8"
Poignée trempée rouge et noire.
Version 8" : remplace 3 clés : 8" + 10" + 12".
La taille d'ouverture de la mâchoire est de 29.5 mm pour la version 6"
La taille d'ouverture de la mâchoire est de 36 mm pour la version 8"
Poignée trempée rouge et noire.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 29,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 163 mm |
| Type | clé à molette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,24 € HT
/ unité
35,09 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

