Clé mâle coudée Gedore 42 EL 2,5, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 114.5 mm | Finition: Polie

Clé à molette coudée 42 EL

Voir les informations techniques

Références

Gedore :42 EL 2,5
Rubix :8965-5306812
Fabricant :6351030
EAN :4010886635100
CLE MALE COUDEE EXTRALONG 2,5 MM 42 EL 2,5

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte2,5 mm
Longueur114,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE MALE COUDEE EXTRALONG 2,5 MM 42 EL 2,5


La clé mâle coudée longue hexagonale intérieure 42 E Gedore est destinée aux opérations de serrage et de desserrage de vis à six pans creux. Sa conception extra longue et son matériau traité permettent une utilisation durable dans des contextes d’assemblage et de maintenance.

Caractéristiques :
La clé mâle coudée longue hexagonale intérieure 42 E Gedore est conçue pour les vis à empreinte six pans creux. Sa géométrie coudée et sa longueur accrue facilitent l’accès aux fixations situées en retrait ou dans des zones peu accessibles.
Elle est fabriquée en acier 61CrSiV5, offrant une résistance mécanique adaptée aux efforts répétés. La surface galvanisée contribue à la protection contre la corrosion lors d’un usage en environnement d’atelier ou industriel. Ce modèle ne dispose pas de tête à bille, ce qui assure une mise en appui directe et une transmission de couple sans déviation.

Spécifications :
• Type d’outil : clé mâle coudée longue
• Empreinte : hexagonale intérieure (six pans creux)
• Matériau : acier 61CrSiV5
• Finition : galvanisée
• Plage de dimensions : de 2 à 14 mm selon version

Normes :
• DIN ISO 2936 : norme définissant les dimensions et exigences applicables aux clés mâles coudées pour vis à six pans creux

Points forts

• Accès facilité aux vis en profondeur grâce à la version extra longue
• Transmission directe du couple par l’absence de tête à bille
• Bonne résistance mécanique assurée par l’acier 61CrSiV5
• Protection contre la corrosion grâce à la finition galvanisée
• Conception simple et robuste, adaptée à un usage répété

Applications

Cette clé mâle coudée est utilisée dans les opérations de maintenance, d’assemblage mécanique et de montage d’équipements. Elle trouve sa place dans les ateliers de production, les lignes de montage et les postes de réparation, notamment lorsque les vis à six pans creux sont difficilement accessibles. Elle convient aux secteurs de la mécanique générale, de la fabrication de machines et des interventions techniques nécessitant une action manuelle précise.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte2,5 mm
Longueur114,5 mm
Finitionpolie
33,50 € HT
/ 10 unités
40,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours