Clé de serrage Roebuck 6822492

Clé à molette à ouverture extra large phosphatée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :6822492
Rubix :R600-5308835
EAN :3660338518195
CLE A MOLETTE PHOSPHATE

Résumé technique

Ouverture34
Longueur176 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE PHOSPHATE


Acier chrome vanadium

Finition phosphatée

Rotation à gauche

Très grande ouverture

Mors extra fins (4,5mm)

Poignée confortable en caoutchouc

Les mors extra fins (jusqu'à 50% plus fins que les clés standards à ouverture semblable) offrent une accessiblité supérieure en raison de leur faible épaisseur.

Informations techniques


Attributs
Ouverture34
Longueur176 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
44,83 HT
/ unité
53,80 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
44,83 HT / unité
4 à 7
41,51 HT / unité
8 et plus
38,72 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h