Clé de serrage SAM 69-10
Cle A Fourche Puissante 46 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :69-10
Rubix :0149-5011815
EAN :3272670283244



Documents
Détails articles : CLE A FOURCHE 69- 10
Clé forgée en acier au carbone traité. L'épaisseur de la tête permet de saisir l'écrou sur toute sa hauteur. Indispensable pour la grosse mécanique où les couples de serrage sont très élevés.Trou d'accrochage en bout de manche à partir de la dimension 54 mm.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 |
|---|---|
| Longueur | 107 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | acier/carbon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,66 € HT
/ unité
9,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
