Clé de serrage Wera 05078609001
Clé à fourche interchangeable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05078609001
Rubix :4727-5539739
Fabricant :05078609001
EAN :4013288196019

Documents
Détails articles : 7770 CLE A FOURCHE INTERCHANGEABLE, 9X12 MM,
7770 Clé à fourche interchangeable, 9x12 mm, 9x12 x 16 x 41 mm
Points forts
Clé à fourche interchangeable, pour vis et écrous 6 pans ; pour clé dynamométrique Click-Torque X avec attachement 9x12 mm.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 42,7 mm |
| Type | clé à œil |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,77 € HT
/ unité
123,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours