Clé de serrage Wera 05020153001
Clé à fourche auto-ajustable isolée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05020153001
Rubix :4727-5541035
Fabricant :05020153001
EAN :4013288221773

Résumé technique
| Ouverture | 16 à 19 mm (5/8 à 3/4) |
|---|---|
| Longueur | 226 mm |
| Type | clé plate |
Documents
Détails articles : 6004 JOKER VDE L CLE A FOURCHE AUTO-AJUSTABLE ISOLEE VDE, 16
6004 Joker VDE L Clé à fourche auto-ajustable isolée VDE, 16; 17; 18; 19 x 5/8 ; 11/16 ; 3/4" x 226 mm
Points forts
Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. La clé à fourche réglable VDE s'adapte sans paliers et automatiquement à toutes les tailles hexagonales dans la plage de dimensions indiquée, métrique et impériale. Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors, ce qui réduit considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce. La fonction cliquet permet un vissage rapide et uniforme sans désengagement de la clé. Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°. La conception à une seule branche associée à la fonction cliquet et au prisme permet de travailler même dans les espaces réduits. La Joker 6004 VDE réglable dispose d'un manche agréable au toucher grâce à l'isolation plastique bicomposant. La protection antidérapage à l'avant du manche améliore la sécurité. Protection supplémentaire par la fonction coulissante permettant l'ouverture sécurisée et sans contact des mors non isolés.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16 à 19 mm (5/8 à 3/4) |
|---|---|
| Longueur | 226 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,89 € HT
/ unité
254,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours