Douille Bahco K8901M-46, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 66 mm | Longueur: 62 mm
Clé à douille
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :K8901M-46
Rubix :0034-5406987
EAN :7314151803315


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 66 mm |
| Longueur | 62 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE A CHOC 3/4 46
DIN 3129, ISO 2725. Carré d'entraînement : 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Finition : phosphatée. Matériau : acier de qualité fortement allié, idéal pour la force d'impact. A utiliser avec des machines. Utiliser un ressort de blocage pour une sécurité maximale.
Insert pour machine 3/4 46mm
Points forts
-A utiliser avec des machines
Pour une sécurité maximale, utiliser des ressorts de serrage
Finition phosphatée
Acier allié haute performance
Dynamic-Drive™ Profile pour protéger les écrous, les vis et les outils de l'usure et des dommages inutiles
Norme d'entraînement : DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normes : DIN 3129, ISO 2725
Pour une sécurité maximale, utiliser des ressorts de serrage
Finition phosphatée
Acier allié haute performance
Dynamic-Drive™ Profile pour protéger les écrous, les vis et les outils de l'usure et des dommages inutiles
Norme d'entraînement : DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normes : DIN 3129, ISO 2725
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 66 mm |
| Longueur | 62 mm |
| Finition | phosphate |
| Poids | 690 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,55 € HT
/ unité
63,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours