Clé de serrage Gedore 2133 T 13

Clé à douille 2C poignée t - 2133 T

Voir les informations techniques

Références

Gedore :2133 T 13
Rubix :8965-5441831
Fabricant :2647710
EAN :4010886933466
CLE A DOUILLE EN T 13 MM EN T 13 MM, 2133 T 13

Résumé technique

Ouverture13
Longueur268 mm
Typeclé à douille
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE A DOUILLE EN T 13 MM EN T 13 MM, 2133 T 13


La clé à douille GEDORE 2133 T combine robustesse et confort de prise en main grâce à sa poignée en T bi-matière. Elle facilite le serrage rapide des écrous et boulons dans les espaces exigus.

Caractéristiques :
La clé à douille 2C dispose d’une poignée en T bimatière qui assure une excellente prise en main, même lors d’utilisations prolongées. L’outil est doté d’un trou de suspension pratique, qui facilite son rangement et son accessibilité. Grâce à sa conception robuste en acier allié 31CrV3 et à sa finition chromée mate, il offre une grande résistance à l’usure et à la corrosion, garantissant une longue durée de vie même dans les environnements industriels exigeants. Elle dispose d’une profondeur de tête optimisée de 25 mm.

Spécifications :
• Matériau : acier au chrome-vanadium 31CrV3
• Design de la poignée : 2C ergonomique
• Trou de suspension intégré pour un rangement pratique

Points forts

• Robustesse : fabriquée en acier au chrome-vanadium 31CrV3 pour une solidité maximale
• Confort d’utilisation : poignée ergonomique bimatière 2C pour une prise en main agréable et une réduction de la fatigue
• Praticité : trou de suspension permettant un rangement simple et rapide

Applications

Cette clé à douille convient particulièrement aux opérations de montage, de serrage et de maintenance nécessitant précision et robustesse. Son format pratique la rend utile pour les interventions en atelier, dans les usines de production, les installations de maintenance ainsi que dans les secteurs de la construction, de l’automobile et de l’industrie mécanique.

Informations techniques


Attributs
Ouverture13
Longueur268 mm
Typeclé à douille
Finitionchromé
50,73 HT
/ unité
60,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours