Cardan SAM 97-12, Carré d'entraînement: 3/8" ''
CLE A BEQUILLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :97-12
Rubix :0149-5012913
EAN :3272670295193




Documents
Détails articles : CLE A BEQUILLE 97-12
En acier au chrome-vanadium forgées et traitées à 48 HRC (160 Kg/mm²). Articulation par cardan, permettant de manoeuvrer les écrous difficiles d'accès. Corps de grande longueur, douille 6 pans, broche coulissante. Serrage possible jusqu'à 90°. Carré femelle à l'extrémité du corps. Présentation : polie chromée. Normes : NF ISO 691, NF ISO 2236, DIN 475-1.
A = 11 mm.
D = 16 mm.
L = 434 mm.
e = 33 mm.
A = 11 mm.
D = 16 mm.
L = 434 mm.
e = 33 mm.
Applications
Permet l'accessibilité aux écrous difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8" '' |
|---|---|
| Modèle | cle a bequille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,98 € HT
/ unité
83,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
