Clavette noyée Spartex AC8X7X16A1, Longueur: 16 mm | Largeur: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC8X7X16A1
Rubix :U600-8295944
Fabricant :688548 7 16
EAN :4043377300492


Résumé technique
| Largeur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 8X7X16 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 8X16
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 6885 |
| Type | clavettes parallèles forme haute |
| Epaisseur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,97 € HT
/ 100 unités
302,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
Longueur
16 mm