Clavette noyée Spartex AC16X10X56A1, Longueur: 56 mm | Largeur: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC16X10X56A1
Rubix :U600-8296071
Fabricant :6885416 10 56
EAN :4043377406422


Résumé technique
| Largeur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 56 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 16X10X56 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 16X56
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 56 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 6885 |
| Type | clavettes parallèles forme haute |
| Epaisseur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 191,95 € HT
/ 50 unités
1 430,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Largeur
Longueur
56 mm