Clapet de non retour Festo HGL-1/4-NPT

Clapet

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGL-1/4-NPT
Rubix :0326-2571196
Fabricant :34878
CLAPET ANTI RETOUR P IL HGL-1/4-N NPT

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : CLAPET ANTI RETOUR P IL HGL-1/4-N NPT


Clapet anti-retour HGL-1/4-NPT avec joint OL. Fonction de distributeur=Fonction anti-retour déverrouillable, Raccord pneumatique 1=1/4 NPT, Raccord pneumatique 2=1/4 NPT, Mode de fixation=vissable, Débit nominal normal=0 - 490 l/min

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service10 bar
89,05 € HT
/ unité
106,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours