Références
SAM :CH-3
Rubix :0149-5013292
EAN :3272670281141

Documents
Détails articles : CHIFFRE A FRAPPER CH 3
Poinçons en acier au carbone, nickelés, permettant le marquagedes aciers d'une dureté de 60 HRC.
Caractères majuscules gravés à l'envers pour marquage à l'endroit.
Gravure tranchante évitant toute bavure lors de la frappe.
Repérage du chiffre sur le corps.
Livrés en boîte plastique à couvercle.
9 chiffres de 0 à 8, le 6 faisant office de 9.
Hauteur : 4 mm.
Caractères majuscules gravés à l'envers pour marquage à l'endroit.
Gravure tranchante évitant toute bavure lors de la frappe.
Repérage du chiffre sur le corps.
Livrés en boîte plastique à couvercle.
9 chiffres de 0 à 8, le 6 faisant office de 9.
Hauteur : 4 mm.
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | 3 mm |
|---|---|
| Type d'empreinte | ensembles de numéros de poinçon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,52 € HT
/ unité
51,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
