Chiffre à frapper Wilmart 329027
Chiffre à frapper endroit 6 mm - 54 HRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :329027
Rubix :0130-5200943
EAN :3363673290275

Documents
Détails articles : CHIFFRE A FRAPPER ENDROIT 6 MM
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | 6 mm |
|---|---|
| Sens | droite |
| Type d'empreinte | ensembles de numéros de poinçon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,26 € HT
/ jeu
25,51 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
