Chevalet signalisation Novap 4291475, Couleur : Jaune | Modèle : Hachuré
Chevalet de signalisation
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :4291475
Rubix :4825-6112064
EAN :3306484291475



Détails articles : CHEVALET SIGNALISATION JAUNE HACHURE NOIR
Utilisation intérieure ou extérieure, pliage permettant un rangement fonctionnel.
Points forts
Chevalet de signalisation, polypropylène. Conception robuste avec renforts de maintien. Large ouverture assurant une excellente stabilité. Poignée ergonomique facilitant la prise en main. Large surface d'impression pour une meilleure lisibilité du message. Verrouillage en position fermée. Crochet permettant la mise en place de chaîne de signalisation entre 2 chevalets.
Dimensions : Hauteur 600 mm, largeur 275 mm. Epaisseur plié 23 mm.
Large gamme reprenant les principaux codes couleur et pictogrammes de sécurité… Possibilité de personnalisation : N'hésitez pas à nous consulter.
Dimensions : Hauteur 600 mm, largeur 275 mm. Epaisseur plié 23 mm.
Large gamme reprenant les principaux codes couleur et pictogrammes de sécurité… Possibilité de personnalisation : N'hésitez pas à nous consulter.
Applications
Idéal pour prévenir ou interdire de manière temporaire.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Modèle | hachuré |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,50 € HT
/ 3 unités
275,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours