Chariot pousseur Hadef 208/05-030-V, Charge maxi d'utilisation CMU: 3000 kg | Largeur minimale de la bride: 64 mm | Largeur maximale de la bride: 310 mm
Chariot pour palan à poussée manuelle Série 208/05.
Voir les informations techniquesRéférences
Hadef :208/05-030-V
Rubix :4081-7080567

Détails articles : CHARIOT PORTE PALAN A POUSSER A VIS CENTRALE 3000KG
Chariot pour palan. Ligne professionnelle.
Points forts
Excellente capacité de déplacement transversal grâce aux roues de chariot dans le roulement à billes. Protection intégrée contre le déraillement.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Type | chariot porte-palan |
| Poids | 35 kg |
| Largeur minimale de la bride | 64 mm |
| Largeur maximale de la bride | 310 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,59 € HT
/ unité
487,91 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours