Chariot pousseur Yale N05300008, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Largeur minimale de la bride: 66 mm | Largeur maximale de la bride: 220 mm
Chariot porte palan à chaîne HTG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :N05300008
Rubix :0189-7061244
EAN :4025092074735



Documents
Détails articles : CHARIOT PORTE-PALAN HTGA 1,5T/2T PAR CHAINE COURSE 3M
Chariot porte palan HTG dirigé par chaîne, équipé d'anti chutes, chaîne de manœuvre zinguée.
Points forts
Montage simple, rapide et sans outils.
Applications
Déplacement aisé de charges avec palan manuel ou électrique sous un fer ou profilés.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Type | déplacement par chaîne |
| Poids | 18 kg |
| Rayon minimal | 1,15 mm |
| Largeur minimale de la bride | 66 mm |
| Largeur maximale de la bride | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,32 € HT
/ unité
543,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
