Chariot pousseur Yale N05141274, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg | Largeur minimale de la bride: 58 mm | Largeur maximale de la bride: 220 mm
Chariot porte-palan pousseur HTP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :N05141274
Rubix :0189-7003736
EAN :4025092054881

Documents
Détails articles : CHARIOT PORTE PALAN 1T HTP/A 1T
Chariot porte palan manuel HTTP dirigé par poussée. Axe à œillet central fileté. Filetage fin inversé. Rayon de courbure minimum 0,90m. Anti-basculement et anti-chutes.
Points forts
Montage simple, rapide et sûr, sans outils sur une vaste gamme de largeurs de fers et de profilés (IPN, IPE, IPB…).
Applications
Pour positionner ou déplacer des charges importantes avec un palan manuel, électrique ou pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Type | déplacement par poussée |
| Poids | 9 kg |
| Rayon minimal | 0,9 mm |
| Largeur minimale de la bride | 58 mm |
| Largeur maximale de la bride | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,86 € HT
/ unité
253,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
