Chariot électrique Yale VTEF2-A-18, Puissance moteur: 0.18 kW
Chariot électrique monorails VTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :VTEF2-A-18
Rubix :0189-7000301
Fabricant :VTEF2-A-18
EAN :4025092057066

Documents
Détails articles : CHARIOT ELEC. MONORAIL VTEF 2A 2 VITESSE 2000KG (SD)
Spécialement recommandé pour des charges supérieures à 500 kg à translater sur de longues distances et/ou à utiliser fréquemment sur des rails. Les galets sont fabriqués à partir d'aciers résistants aux fissures et permettent une course régulière grâce à leurs surfaces usinées et au montage sur des roulements à billes.
Points forts
Robustesse et faible hauteur perdue.
Applications
Adapté pour les palans électriques type CPS, CPV et CPE.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 0,18 kW |
|---|---|
| Poids | 29 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 083,33 € HT
/ unité
2 500,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
