Chariot industriel  Fimm 870007128

Remorque industrielle 1 essieu directeur équipée de demi panneaux tôle rabattables, 1000 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :870007128
Rubix :2413-7237338
EAN :3666025700638
REMORQUE 1000K 1/2 RIDEL TOLE

Documents

Détails articles : REMORQUE 1000K 1/2 RIDEL TOLE


Remorque industrielle de construction robuste en profilé d'acier de forte section. Traction manuelle ou mécanique grâce au timon à œil et sa poignée orientable. La couronne à billes garantie une excellente stabilité avec un angle de braquage de 2 x 45°. Equipée de frein de parking en série garantissant la sécurité de l'opérateur. Fabrication française de qualité

Informations techniques


Attributs
2 742,98 HT
/ unité
3 291,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours