Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC GKM10-20


Chape de tige

Références
smc :GKM10-20
rubix :0338-2050490
CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D25/D32 M10X1,25
Résumé technique
TypeChape pour ISO 8140
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D25/D32 M10X1,25


La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Chape de tige

Informations techniques


Attributs
Poids0.08
TypeChape pour ISO 8140
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,13 HT
/ unité
8,56 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs