Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SG-M8

Chape de tige SG

Voir les informations techniques

Références

Festo :SG-M8
Rubix :0326-2019502
Fabricant :3111
EAN :4052568000370
CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS AP2 VERIN ISO D20 FEM M8X1,25

Résumé technique

Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS AP2 VERIN ISO D20 FEM M8X1,25


Chape de tige SG-M8 Avec écrou hexagonal, pour fixation sur cylindre pivotant (côté tige de piston) selon la norme DIN ISO 8140. Encombrement=M8, Conforme à la norme=(* DIN 71752, * ISO 8140), Connexion filetée=Filetage femelle M8, Classification de résistance à la corrosion CRC=1, Température ambiante=-40 - 150 °C

Informations techniques


Attributs
Typechape de tige
Raccordement 1m8
6,74 € HT
/ unité
8,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h