Chaîne de convoyage Movex - AD LF880MK325
Chaîne de convoyeur plastique - 880 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF880MK325
Rubix :J413-1536932
Fabricant :P11100102




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 880 m k325 flat top |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE LF 880 M K325 FLAT TOP 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 880 M K 325
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 880 m k325 flat top |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 1,05 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à dessus plat, side flex magnétique |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | faible coefficient de frottement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,26 € HT
/ 3,05 mètres
133,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h