Chaîne de convoyage Movex - AD SS881MOK450
Chaîne de convoyeur inox - 881 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SS881MOK450
Rubix :J413-1536267
Fabricant :P10080205




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 881 m flat top |
Détails articles : CHAINE INOX SS 881 MO K450 FLAT TOP 3048M AU METRE
La chaîne 881 M Flat Top offre une surface plane permettant un transport stable et efficace. Elle est adaptée aux convoyeurs droits et aux cadences élevées.
SS 881 MO K450
Points forts
Surface plane pour stabilité produits
Fiabilité en continu
Fonctionnement silencieux
Durabilité élevée
Applications
Convoyage standard en ligne droite, principalement dans l’agroalimentaire et le conditionnement.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 881 m flat top |
| Matière | ss - acier inoxydable ferritique 1.4016 |
| Poids | 3,1 kg |
| Type | chaîne de convoyeur inox sideflex magnétique à dessus plat |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,48 € HT
/ 3,05 mètres
286,18 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence