Chaîne de convoyage Movex - AD SSA881TABK750
Chaîne de convoyeur inox - 881 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSA881TABK750
Rubix :J413-1536287
Fabricant :P10100407




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 881 tab flat top |
Détails articles : CHAINE INOX AUSTENITIQUE ASI304 SSA 881 TAB K750 3048M AU METRE
La chaîne 881 TAB Flat Top est équipée d’ergots latéraux permettant un guidage précis des produits tout en conservant une surface plane pour la stabilité.
SSA 881 TAB K750
Points forts
Ergots TAB pour un guidage précis
Surface plane pour maintien produits
Adaptée aux lignes avec courbes
Fiable et robuste
Applications
Convoyage avec besoin de guidage latéral (courbes, convoyeurs guidés).
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 881 tab flat top |
| Matière | ssa - acier inoxydable austénitique aisi 304 |
| Poids | 5,5 kg |
| Type | chaîne de convoyeur side-flex à dessus plat |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,32 € HT
/ 3,05 mètres
661,58 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence