Chaîne de convoyage Movex - AD LF882MK750
Chaîne de convoyeur plastique - 882 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF882MK750
Rubix :J413-1537051
Fabricant :P11130107




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 882 m flat top |
Détails articles : CH. PLASTIQUE LF 882 M K750 FLAT TOP 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 882 M K 750
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 882 m flat top |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 2,14 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique side-flex magnétique à dessus plat |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,71 € HT
/ 3,05 mètres
323,65 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence