Chaîne de convoyage Movex - AD SSE815TABK325GTHB
Chaîne de convoyeur inox - 815 TAB Grip Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSE815TABK325GTHB
Rubix :J413-1536207
Fabricant :P10200102




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 815 tab grip top |
Détails articles : CH.INOX TRAITE 1.4589 SSE 815 TAB K325GT HB GRIP TOP 3048M
La chaîne inox 815 TAB Grip Top combine une surface antidérapante avec des ergots latéraux (TAB) pour assurer un maintien et un guidage optimal des produits. Sa conception en acier inoxydable garantit une excellente résistance aux environnements humides et corrosifs.
SSE 815 TAB K325GT HB
Points forts
Surface Grip Top pour un maintien sécurisé
Ergots TAB pour un guidage précis
Résistance à la corrosion (inox)
Idéale pour convoyeurs inclinés
Fiable et durable
Applications
Convoyage de produits nécessitant adhérence et guidage précis, notamment en pente ou en accumulation dans les industries agroalimentaires et packaging.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 815 tab grip top |
| Matière | sse - acier inoxydable ferritique spécialement traité 1.4589 |
| Poids | 3,4 kg |
| Type | chaîne rectiligne |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,32 € HT
/ 3,05 mètres
661,58 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence