Chaîne de convoyage Movex - AD LF1883SBTABGTK1500
Chaîne de convoyeur plastique - 1843 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF1883SBTABGTK1500
Rubix :J413-1537077
Fabricant :P11650110



Détails articles : CHAINE SPIRAL LF 1883SB TAB GT K1500 GRID TOP 3048M AU METRE
CHAÎNE SPIRAL LF 1883SB TAB GTK1500
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Matière | lfa - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 13 kg |
| Type | chaîne spirale à flexion latérale |
| Largeur intérieure | 381 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 460,13 € HT
/ 3,05 mètres
1 752,15 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
