Une électrovanne est un robinet de sectionnement piloté par un signal électrique : la bobine du solénoïde, alimentée en 12V, 24V ou 220V, génère un champ magnétique qui déplace un noyau mobile et ouvre ou ferme le passage du fluide. Ce guide détaille le fonctionnement interne d'une électrovanne, ses configurations (NF, NO, commande directe ou assistée), ses applications en eau, arrosage, hydraulique agricole, air comprimé et gaz, ainsi que les méthodes pour tester et brancher l'équipement.
Besoin d'un expert pour votre projet fluides ?
Nos spécialistes robinetterie analysent vos conditions de service et vous orientent vers la solution la plus adaptée.
Électrovanne fonctionnement : le principe du solénoïde
Une électrovanne, aussi appelée vanne solénoïde, est constituée de deux ensembles indissociables : la partie fluidique (corps, orifices, siège, clapet ou membrane) et la partie électromagnétique (bobine, noyau mobile, ressort de rappel). L'organe fonctionne en tout-ou-rien : ouvert ou fermé.
- Au repos, le ressort plaque le noyau mobile sur le siège
- Sous tension, la bobine crée un champ magnétique qui attire le noyau
- Le clapet se soulève et libère le passage du fluide
- À la coupure du courant, le ressort referme l'orifice par sécurité positive
Commande directe ou commande assistée (servo-commandée)
Deux architectures coexistent et conditionnent la pression minimale de service ainsi que le débit admissible.
Commande directe
- - Le solénoïde actionne directement le clapet
- - Fonctionne sans pression différentielle
- - Adaptée aux petits débits et faibles diamètres (typiquement jusqu'à DN 10)
- - Temps de réponse très rapide
Commande assistée (servo)
- - Le solénoïde pilote une membrane qui ouvre l'orifice principal
- - Nécessite une pression différentielle minimale pour fonctionner
- - Permet des débits importants avec une bobine de faible puissance
- - Standard sur les gros calibres DN 15 à DN 50 (séries Danfoss EV220B, Asco 238)
Symbole électrovanne : la lecture du schéma normalisé
Le symbole électrovanne normalisé selon ISO 1219-1 (transmissions hydrauliques et pneumatiques) représente l'organe par un ou plusieurs carrés (positions stables), un rectangle décalé pour le solénoïde et un trait diagonal pour le ressort de rappel. Le nombre de carrés indique le nombre de positions, le nombre de raccordements indique le nombre de voies : une électrovanne 2/2 possède 2 voies et 2 positions, une 3/2 possède 3 voies et 2 positions, une 5/2 cinq voies et deux positions (configuration courante en pneumatique industrielle).
Une électrovanne 2/2 NF (normalement fermée) est la configuration de référence pour les circuits de coupure d'eau, de gaz ou de fluides process : le passage est fermé tant que la bobine n'est pas alimentée.
A quoi sert une électrovanne par rapport à une vanne classique ?
Une vanne manuelle se manœuvre physiquement par un opérateur via un volant, un levier ou une clé. L'électrovanne, à l'inverse, s'actionne à distance par un signal électrique, sans contact humain. Elle apporte automatisation, intégration à un automate et rapidité de commutation.
| Critère | Vanne manuelle | Électrovanne |
|---|---|---|
| Mode de commande | Mécanique, par opérateur | Électrique, signal 12V, 24V ou 220V |
| Temps de réaction | De quelques secondes à plusieurs minutes | Instantané, généralement inférieur à 1 seconde |
| Pilotage à distance | Non | Oui, via automate, contacteur ou télécommande |
| Sécurité positive | Non (position figée en cas de défaillance) | Oui (retour automatique en position de repos NF ou NO) |
| Régulation tout-ou-rien | Position variable possible mais peu précise | Deux positions stables (ouvert ou fermé) |
| Intégration automatisation | Limitée | Native, compatible API, capteurs, électrovanne connecté |
Position de repos : NF ou NO ?
Sur une électrovanne normalement fermée (NF), le passage est obturé hors tension : c'est la configuration de sécurité retenue pour le gaz, la vapeur ou les fluides dangereux. Sur une normalement ouverte (NO), le fluide circule librement hors tension et la mise sous tension provoque la fermeture. Le choix dépend de l'état souhaité en cas de coupure d'alimentation électrique.
Types d'électrovannes et tensions d'alimentation
Le choix d'une électrovanne s'appuie sur cinq paramètres : le nombre de voies, la position de repos, le type de commande (directe ou assistée), la tension d'alimentation et le matériau du corps en contact avec le fluide.
Nombre de voies : 2/2, 3/2, 5/2
- 2/2 : deux orifices, deux positions. Coupure simple d'un circuit fluide (eau, air, gaz, vapeur).
- 3/2 : trois orifices, deux positions. Pilotage d'un vérin simple effet ou distribution alternée entre deux circuits.
- 5/2 : cinq orifices, deux positions. Standard pour le pilotage de vérins double effet en pneumatique industrielle.
- 4/2 et 4/3 : utilisées en hydraulique industrielle pour le pilotage de vérins double effet, parfois avec position centrale fermée ou ouverte.
Électrovanne 220V, 24V, électrovanne hydraulique 12v agricole
La tension d'alimentation conditionne l'environnement d'installation : tableau industriel, automate, application mobile sur engin agricole, ou installation domestique.
⚡ Tensions disponibles sur les électrovannes Rubix
Les références distribuées chez Rubix (Asco, Danfoss, Aventics, Parker) couvrent les principales tensions de l'industrie et de l'agriculture.
| Tension | Usage typique | Avantages |
|---|---|---|
| 12 V CC | Engins agricoles, équipements mobiles, électrovanne hydraulique 12v agricole | Alimentation batterie, sécurité TBT |
| 24 V CC | Automates industriels, machines spéciales | Compatible API, faible consommation, sécurité TBTS |
| 24 V CA | Arrosage automatique, irrigation, systèmes domotiques | Transformateurs courants, distance d'installation tolérante |
| 230 V CA 50 Hz | Installations industrielles fixes, chaufferies, machines outils | Alimentation directe sur le réseau, pas de transformateur |
Exemple : la Danfoss EV251B référence 032U538031 fonctionne en 220V 50Hz, orifice 10mm, raccord 3/8", corps laiton. La référence 032U538002 de la même série fonctionne en 24V CC sur le même corps : la bobine est interchangeable, le corps reste identique.
Applications : tertiaire, agroalimentaire, traitement de l'eau, chaufferies gaz, irrigation, hydraulique mobile, pneumatique industrielle.
Matériau du corps
- Laiton : standard pour l'eau, l'air, les fluides neutres et les applications jusqu'à environ 90 °C
- Acier inoxydable : agroalimentaire, fluides corrosifs, vapeur, milieux sévères
- Aluminium : équipements pneumatiques, opérateurs de solénoïde Parker
- Plastique (polyamide, PA) : distributeurs pneumatiques Aventics et Camozzi pour air comprimé
Applications : électrovanne eau, arrosage, hydraulique, air, gaz
Le périmètre fonctionnel d'une électrovanne dépasse largement le simple sectionnement de l'eau. Selon le fluide, la pression et l'environnement, le choix de la technologie et de la marque varie.
Électrovanne eau et électrovanne pour eau process
Les circuits d'eau froide, d'eau chaude sanitaire, d'eau glycolée ou d'eau process utilisent majoritairement des électrovannes 2/2 NF à commande assistée. Les séries Danfoss EV220B (servo-commandée filtre intégré) et EV250B (membrane attelée) couvrent les raccords G 3/8" à G 1"1/4 en laiton. La référence Danfoss 032U7115 (raccord 1/2") et 032U7120 (raccord 3/4") sont des références best-sellers chez Rubix.
Electrovannes arrosage automatique, électrovanne arrosage et électrovanne irrigation
Les électrovannes arrosage automatique et électrovanne irrigation sont typiquement alimentées en 24 V alternatif via un programmateur d'arrosage. Le schéma de raccordement d'une électrovanne arrosage est simple : deux fils issus du programmateur alimentent la bobine selon le cycle horaire programmé. Elles sont 2/2 NF, à membrane assistée, et résistent aux particules présentes dans l'eau brute grâce à un filtre intégré. Pour les usages collectifs ou agricoles, les Danfoss EV220B en laiton sont également retenues pour leur tenue dans le temps.
Electrovanne hydraulique et hydraulique mobile
Sur les engins agricoles et matériels mobiles, les électrovanne hydraulique 12V CC ouvrent et ferment des circuits sous pression jusqu'à plusieurs centaines de bar. Elles intègrent une bobine étanche IP65 ou IP67 et un corps acier ou laiton renforcé. Le pilotage s'effectue depuis la cabine de l'engin via un interrupteur ou un calculateur embarqué.
Distributeurs pneumatiques (air comprimé)
Pour la commande de vérins, ce sont des distributeurs pneumatiques 3/2 ou 5/2 à commande électropneumatique qui sont employés : la bobine pilote un signal d'air qui actionne le tiroir principal. Les marques Aventics (séries AS2, 0820), Camozzi et Parker sont les références usuelles.
Électrovannes gaz combustible
Sur les lignes gaz (gaz naturel, GPL, biogaz), l'électrovanne joue un rôle de sécurité positive : elle se ferme par manque de tension, coupant l'arrivée de combustible. Une norme européenne dédiée encadre ces équipements (voir partie suivante).
📋 Focus Norme : NF EN 161 - Électrovannes gaz
La norme européenne NF EN 161 spécifie les exigences de sécurité, de construction et de fonctionnement des robinets automatiques de sectionnement pour brûleurs et appareils à gaz. Elle s'applique aux organes dont la pression amont maximale déclarée est inférieure ou égale à 500 kPa (5 bar), de diamètres nominaux jusqu'à DN 250, utilisés avec un ou plusieurs combustibles gazeux.
| Classe | Application typique | Exigence principale |
|---|---|---|
| Classe A | Brûleurs industriels, chaufferies, double barrage de sécurité gaz | Étanchéité la plus sévère, fermeture rapide |
| Classe B | Appareils domestiques et tertiaires | Étanchéité intermédiaire |
| Classe C | Applications de débit régulé | Étanchéité moins exigeante, contrôle de débit |
Exemple : sur une chaufferie au gaz dont la puissance thermique nominale dépasse certains seuils réglementaires, un double barrage par deux électrovannes classe A en série est imposé, avec contrôle d'étanchéité avant démarrage du brûleur.
Applications : chaudières gaz, fours industriels, brûleurs atmosphériques ou à air soufflé, brûleurs d'incinération.
Certifications usuelles en robinetterie industrielle
Au-delà de la NF EN 161 pour le gaz, plusieurs normes structurent la conception et l'usage des électrovannes industrielles.
Définit les indices IP des enveloppes électriques. Une bobine d'électrovanne industrielle est typiquement IP65 ou IP67.
Équipements certifiés pour atmosphères explosives. Bobines ATEX obligatoires en chaufferie gaz, chimie, pétrochimie.
Norme européenne pour les robinets automatiques de sectionnement de gaz combustibles. Pression maximale 5 bar, DN jusqu'à 250.
Symboles graphiques pour transmissions hydrauliques et pneumatiques. Base de la lecture du schéma électrovanne.
Contactez des explerts en fluides
Plus de 40 experts en pneumatique et fluidique vous accompagnent dans le choix d'une électrovanne adaptée à votre fluide, pression, débit et environnement.
Demander un conseil expertBranchement électrovanne et méthodes de test
Une électrovanne en panne peut avoir une cause électrique (bobine grillée, court-circuit, coupure d'alimentation) ou mécanique (corps colmaté, ressort cassé, membrane percée). La première étape du diagnostic vise à isoler l'origine du défaut.
Schéma électrique électrovanne : principe de branchement
Sur la majorité des électrovannes industrielles, le schéma électrovanne, le branchement électrovanne et l'électrovanne schéma électrique reposent sur deux fils alimentant la bobine, parfois un troisième fil de mise à la terre. Le connecteur usuel est un connecteur Form A (ISO 4400 / EN 175301-803), normalisé pour la robinetterie industrielle.
- Borne 1 et borne 2 : alimentation de la bobine, polarité indifférente en courant alternatif, polarité respectée en courant continu si la bobine est polarisée
- Borne de terre : raccordement à la masse de l'installation
- Protection : un fusible ou disjoncteur calibré selon la puissance de la bobine (de quelques VA à une dizaine de VA selon les modèles)
- Connecteur étanche : indispensable pour les environnements humides, agricoles ou extérieurs
Schéma électrique électrovanne pompe injection
Sur certains équipements de pompe d'injection (process, dosage chimique), un schema électrique électrovanne pompe injection peut associer une électrovanne de sécurité 24 V CC en série avec un capteur de niveau bas et un relais de l'automate : l'électrovanne se ferme par manque de tension si le niveau du réservoir descend sous le seuil critique, protégeant la pompe d'un fonctionnement à sec.
Comment tester une électrovanne et comment tester une électrovanne 12v
Le diagnostic se fait en quatre étapes successives, du plus simple au plus invasif. La méthode s'applique à toute tension : comment tester une électrovanne 12v sur un engin agricole suit la même logique qu'un test sur une bobine 230 V industrielle.
Procédure de test d'une électrovanne
- Étape 1 - Vérification visuelle : contrôle de l'état du connecteur, des câbles, de l'absence de trace de surchauffe sur la bobine et de corrosion sur le corps.
- Étape 2 - Mesure de la tension d'alimentation : aux bornes du connecteur, vérifier la tension prescrite (12 V CC, 24 V CC, 24 V CA ou 230 V CA selon la référence).
- Étape 3 - Test au multimètre : bobine hors tension, mesurer la résistance entre les deux bornes de la bobine. Une valeur cohérente avec la fiche technique (de quelques dizaines d'ohms pour le 12V à plusieurs centaines d'ohms pour le 230V) indique une bobine saine. Résistance infinie : bobine coupée. Résistance proche de zéro : court-circuit.
- Étape 4 - Test mécanique : sous tension, écouter le « clic » du noyau mobile à l'enclenchement. Absence de clic et bobine électriquement bonne : noyau grippé ou ressort défaillant.
Comment tester une électrovanne avec un multimètre
La méthode comment tester une électrovanne avec un multimètre repose sur la mesure de la résistance ohmique de la bobine, hors tension :
- Couper l'alimentation et déconnecter le connecteur de la bobine
- Régler le multimètre sur la fonction ohmmètre, calibre 200 Ω ou 2 kΩ selon la tension
- Placer les pointes de touche sur les deux bornes de la bobine
- Comparer la valeur lue à la valeur indiquée par le fabricant sur la fiche technique
- Une résistance OL (overload, circuit ouvert) signe une bobine grillée à remplacer
Conseil pratique
Sur les séries Danfoss EV220B et Asco 238, la bobine est démontable indépendamment du corps. Vous pouvez remplacer la seule bobine sans déposer la vanne du circuit, ce qui limite la durée d'intervention et évite de purger l'installation.
FAQ - Questions fréquentes sur les électrovannes
Comment fonctionne une électrovanne ? Populaire
Une électrovanne fonctionne par effet électromagnétique. Lorsque la bobine du solénoïde est alimentée en tension électrique (12 V, 24 V ou 220 V), elle crée un champ magnétique qui attire un noyau mobile en fer doux. Ce déplacement libère ou obture l'orifice de passage du fluide. À la coupure du courant, un ressort de rappel ramène le noyau en position de repos. Sur une électrovanne NF (normalement fermée), le passage est obturé hors tension ; sur une NO (normalement ouverte), c'est l'inverse.
A quoi sert une électrovanne ?
L'électrovanne permet d'ouvrir ou de fermer à distance un circuit de fluide (eau, air comprimé, gaz, huile hydraulique, vapeur) à partir d'un signal électrique. Elle automatise la commande des fluides, intègre les installations à un automate programmable, sécurise les lignes gaz par fermeture en cas de coupure d'alimentation, et autorise des séquences précises et rapides impossibles avec une vanne manuelle.
Comment tester une électrovanne avec un multimètre ?
Hors tension, débrancher le connecteur de la bobine et régler le multimètre sur la fonction ohmmètre. Placer les pointes de touche sur les deux bornes de la bobine et lire la résistance.
- - Valeur conforme à la fiche technique : bobine saine
- - Résistance infinie (OL) : bobine grillée, à remplacer
- - Résistance proche de zéro : court-circuit interne
Pour une bobine 12 V, la résistance est typiquement de l'ordre de quelques dizaines d'ohms ; pour une bobine 230 V, plusieurs centaines à quelques milliers d'ohms. La valeur exacte figure dans la documentation du fabricant.
Quel est le symbole électrovanne sur un schéma ?
Selon la norme ISO 1219-1, le symbole d'une électrovanne se compose de carrés accolés (un par position stable), de flèches ou de croix internes pour les passages, d'un rectangle latéral représentant la bobine (commande électromagnétique) et d'un trait diagonal en zigzag pour le ressort de rappel. Une 2/2 NF affiche deux carrés, avec passage fermé dans la position de repos adjacente au ressort.
Peut-on piloter une électrovanne à distance via internet ?
Oui, une électrovanne connecté s'intègre à une supervision industrielle (SCADA), un automate IIoT ou un module domotique. Le pilotage à distance s'effectue via un relais commandé par signal numérique (Modbus, KNX, MQTT). L'électrovanne elle-même reste un organe binaire ouvert ou fermé ; c'est l'électronique amont qui apporte la connectivité.
Un projet fluides, une question technique ?
Le Centre d'Expertise Fluides Rubix vous aide à fiabiliser vos réseaux, améliorer leur performance et garantir leur durabilité. Complètez le formulaire ci-dessous pour contacter un expert ou envoyez-nous un email en cliquant ici.