Électrovanne Danfoss 032U538131
ELECTROVANNE EV251B 2/2 NF G1/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :032U538131
Rubix :9476-2174002
Fabricant :032U538131
EAN :5702423292530


Résumé technique
| Type | electrovanne orifice : 12 mm tension : 220 v 50 hz |
|---|---|
| Type de raccord | 1/2 |
| Matière du corps | laiton |
Documents
Détails articles : EV 2/2NF ATTELEE F1/2 LB/NBR 230VCA DN12 P10B CNA
Pression différentielle 0 - 10 bar. Température fluide de -10° à +90°C. Viscosité 50 cSt max. Fonctionne sous pression différentielle (Delta P = 0 bar). Joint NBR. Vanne livrée complète.
Applications
Pour eau, huile, air comprimé et fluide neutre.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne orifice : 12 mm tension : 220 v 50 hz |
|---|---|
| Type de raccord | 1/2 |
| Matière du corps | laiton |
| Tension | 230 V |
| Connexion | g1/2 (iso228/1) |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,57 € HT
/ unité
201,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h