Un tuyau flexible alimentaire est un conduit souple destiné à véhiculer des fluides en contact direct avec des denrées ou avec l'eau destinée à la consommation humaine. Son choix engage la sécurité sanitaire du procédé : matière du tube intérieur, structure du renfort, aptitude au contact alimentaire, résistance aux cycles de nettoyage en place (NEP) et compatibilité des raccords. Cette page réunit les critères techniques, les normes en vigueur au 1er semestre 2026 et notre sélection de flexibles pour l'agro-alimentaire disponibles sur Rubix.
Besoin d'un expert pour votre projet fluides ?
Nos experts fluides conçoivent votre flexible alimentaire avec le raccordement, la longueur et les certifications adaptés à votre process.
Flexible alimentaire : usages et caractéristiques
Un flexible pour l'agro-alimentaire est un ensemble multi-couches. Le tube intérieur, lisse et sans porosités, est la seule surface en contact avec le produit et doit être inerte. Un renfort (fibre polyester, textile tressé, spirale acier ou fils synthétiques avec hélice de renforcement) reprend les efforts de pression, de vide et d'écrasement. Un revêtement extérieur protège l'ensemble contre l'abrasion, les UV, les projections de détergents et la vapeur de nettoyage.
Les usages courants couvrent plusieurs familles : le transfert de liquides (lait, jus, vins, bières, spiritueux, sirops), le pompage de matériaux visqueux (pâtes, huiles, mélasses), le transport pneumatique de poudres (farines, sucres, lait en poudre, café, céréales) et le nettoyage haute pression des lignes de production. À chaque famille correspond une combinaison spécifique de matière et de renfort.
Voir notre sélectionLes grandes familles de matières
Le choix de la matière du tube intérieur détermine la compatibilité chimique, la plage de températures et l'aptitude au nettoyage. Cinq familles dominent le marché. Matières en robinetterie industrielle.
- PVC souple classe A sans phtalates : le flexible alimentaire transparent par excellence. Permet le contrôle visuel du fluide, économique, adapté aux basses températures et aux pressions moyennes. Souvent renforcé par tressage polyester haute ténacité.
- Caoutchouc NR (butadiène) qualité alimentaire : flexible élastomère alimentaire dédié au transport du lait, des vins, des bières et des jus. Il conserve ses propriétés lors du nettoyage à la vapeur et résiste aux détergents CIP.
- Caoutchouc NBR (nitrile) alimentaire : réservé aux fluides gras (huiles, beurres, produits laitiers riches) et aux opérations de nettoyage haute pression. Sa résistance à l'huile est un avantage décisif face aux autres élastomères.
- Polyuréthane (PU) qualité alimentaire : plébiscité pour le transport pneumatique de poudres et granulats. Antistatique en version dopée, très résistant à l'abrasion, léger et souple même à froid.
- PTFE (polytétrafluoroéthylène) : la solution pour les fluides chimiques agressifs présents en agro-alimentaire (solvants, arômes concentrés, acides). Plage thermique exceptionnelle et anti-adhérence intégrale.
Le tube intérieur détermine la sécurité sanitaire. Le renfort détermine la tenue en pression. Le revêtement détermine la durée de vie sur site. Un flexible alimentaire souple mais sous-armé cédera avant terme sur une ligne CIP mal maîtrisée.
Les normes qui engagent votre conformité pour vos flexibles alimentaire
Un flexible alimentaire mis en service en France en 2026 doit répondre à un empilement de textes européens et nationaux. Les principaux règlements et attestations à exiger auprès de votre fournisseur sont détaillés ci-dessous. Une déclaration de conformité écrite (DoC) doit systématiquement accompagner le produit.
Le règlement cadre CE 1935/2004
Il s'applique à tous les matériaux au contact des denrées alimentaires. Son article 3 impose un principe d'inertie : le matériau ne doit pas céder aux aliments des constituants en quantité susceptible de mettre en danger la santé humaine, d'altérer la composition ou d'entraîner une détérioration des caractéristiques organoleptiques. Ce socle reste général et interprétable : d'où l'importance des règlements spécifiques (10/2011 pour les plastiques) et des essais de migration selon la norme EN 1186.
Le règlement UE 10/2011 pour les plastiques
Il fixe une liste positive de monomères et additifs autorisés, une limite de migration globale (LMG) de 10 mg/dm² de surface en contact ou 60 mg/kg de denrée, et des limites de migration spécifiques (LMS) substance par substance. Les essais utilisent quatre simulants : A (10% éthanol), B (3% acide acétique), C (20% éthanol), D1 (50% éthanol), D2 (huile végétale). La déclaration de conformité doit préciser le simulant testé et les conditions de contact (température, durée, ratio surface/volume). À noter : les élastomères thermoplastiques sont également couverts par UE 10/2011 depuis les lignes directrices européennes du 21 février 2014.
Le règlement FDA 21 CFR 177.2600
Un flexible alimentaire norme FDA au sens strict est un article en caoutchouc conforme à la section 177.2600 du titre 21 du Code of Federal Regulations. Le texte encadre les ingrédients autorisés dans la formulation, fixe des limites d'extractibles (dans l'eau bouillante et dans le n-hexane) et concerne les usages répétés. Il est demandé en complément de la conformité européenne dès qu'un flexible est destiné à l'export ou intégré dans un procédé revendiquant une double conformité UE/USA.
L'ACS et sa transition vers la Directive Eau Potable
Un flexible alimentaire norme ACS est obligatoire dès qu'il véhicule de l'eau destinée à la consommation humaine (adduction, distribution en industrie de boissons, réseau d'eau embouteillée). L'ACS est délivrée par un laboratoire habilité par le ministère chargé de la Santé pour une durée de 5 ans, sur la base d'essais de migration selon les normes XP P 41-250-1, XP P 41-250-2, NF EN 12873-3 et NF EN 12873-4.
Point d'attention 2026-2027
À partir du 1er janvier 2027, la Directive Eau Potable européenne DWD 2020/2184 remplacera l'ACS française pour les nouveaux produits mis sur le marché, via un certificat MHR (Minimum Hygiene Requirement). Les produits déjà évalués sous ACS ou CLP au 31 décembre 2026 bénéficieront d'une période transitoire. Anticiper le renouvellement de vos certificats en 2026 est fortement recommandé.
Guide de choix : quel flexible pour quel usage ?
La sélection d'un flexible alimentaire mobilise sept variables techniques indissociables. Une seule erreur d'estimation compromet la durée de vie, la sécurité et la conformité de l'installation. Utilisez la matrice ci-dessous comme point de départ, puis validez avec un essai de migration si votre fluide sort des simulants normés.
Des variables à connaître avant l'achat
- Nature du fluide : liquide, poudre, granulat, viscosité, teneur en gras, teneur en alcool, présence d'huiles essentielles ou d'arômes.
- Températures : température de service, pics au nettoyage vapeur (jusqu'à +110°C sur certains caoutchoucs alimentaires), stockage à froid.
- Pression et vide : pression maxi de service, pression de non éclatement, capacité à travailler sous vide sans coquage.
- Diamètre intérieur : dimensionné selon le débit et la vitesse d'écoulement cible (généralement 1 à 3 m/s pour les liquides alimentaires).
- Rayon de courbure minimal : intégré dans l'implantation pour éviter l'ovalisation ou la rupture du renfort.
- Conformité réglementaire attendue : CE 1935/2004, UE 10/2011, FDA 177.2600, ACS, USP Class VI, marquage EC 2023/2006 pour les BPF.
- Cycles de nettoyage : NEP à la vapeur, SIP, produits chlorés, tensioactifs acides ou alcalins, fréquence de démontage.
Matrice de sélection par application
| Application | Matière recommandée | Pression typique | Points de vigilance |
|---|---|---|---|
| Transfert de lait, jus, bières | Caoutchouc NR alimentaire, tube blanc lisse | 6 à 10 bar | Résistance aux CIP jusqu'à +110°C, sans phtalates |
| Transfert vins, spiritueux (jusqu'à 96° alcool) | NR spécial spiritueux, PVC sans phtalates classe A | 4 à 10 bar | Exclusion des produits gras et huiles, souplesse recherchée |
| Alimentation air comprimé et gaz industriels | PVC transparent triple couche renforcé | 15 à 20 bar | Contrôle visuel du fluide, plage -15/+60°C |
| Aspiration de liquides visqueux et vendanges | PVC souple avec spirale acier galvanisé | 7 à 10 bar + vide | Rayon de courbure faible, tenue au vide |
| Nettoyage haute pression en milieu alimentaire | NBR de qualité alimentaire (flexible hydraulique pour produits alimentaires) | 60 à 100 bar | Résistance aux graisses animales et végétales, marquage identifiable |
| Transport pneumatique de poudres (farine, sucre, lait en poudre) | Polyuréthane FDA antistatique avec spire acier | 1 à 3 bar | Antistatique permanent, résistance à l'abrasion et aux microbes |
| Fluides chimiques, arômes concentrés, solvants alimentaires | PTFE gainé ou tube nu | 10 à 17 bar | Plage -200/+260°C, anti-adhérence intégrale, ininflammable |
Tableau donné à titre indicatif et sans engagement de notre part. Chaque cas fait l'objet d'une validation par nos experts fluides selon vos conditions réelles d'exploitation.
Assemblage : raccords SMS, DIN, Macon, Clamp
Un flexible alimentaire n'est jamais livré nu sur une ligne : il est assemblé avec des raccords inox 316L (parfois 304) qui garantissent l'étanchéité, l'hygiène et le démontage rapide pour les opérations de nettoyage. Quatre standards dominent le marché européen, chacun ancré dans une filière industrielle.
Le rôle du Centre d'Expertise Fluides Rubix
Notre atelier spécialisé, conçoit et assemble tous vos flexibles alimentaires selon vos besoins de raccordement, vos problématiques de fluides et de températures. La qualité de nos assemblages vous offre la sécurité et la garantie d'un process alimentaire maîtrisé par vos soins. Nous fournissons les certificats d'alimentarité, les procès-verbaux d'épreuves hydrauliques et les procédés de nettoyage adaptés à chaque flexible livré.
Nous proposons tous types de raccords alimentaires (SMS, DIN, Macon, Clamp), avec réduction ou avec coude, en assemblage entièrement soudé pour vous garantir le meilleur process. Sur demande, nous réalisons également des raccords d'adaptation (passage SMS en DIN ou Clamp) qui permettent d'adapter vos installations sans reprendre l'ensemble de la tuyauterie.
Ce qui est fourni avec votre assemblage
- Certificat d'alimentarité (déclaration de conformité UE 1935/2004 et 10/2011)
- Procès-verbal d'épreuve hydraulique à 1,5 fois la pression de service
- Fiche technique de nettoyage (produits compatibles, températures, fréquences)
- Marquage individuel du flexible (référence, longueur, date de fabrication)
- Traçabilité complète des composants (tube, renfort, raccords, joints)
Notre sélection de flexibles alimentaires
Voici quelques références de tuyaux flexibles alimentaires disponibles sur Rubix. Cliquez sur le produit pour en savoir plus. Découvrez toutes les références de tuyaux pour produits alimentaires disponibles sur le site Rubix. Elles sont issues des marques Tricoflex, Trelleborg, Alfaflex, Mecaline ou encore Norres.
Tricoflex
Tricoclair AL - PVC transparent renforcé
Ø 10 mm • 20 bar • -15/+60°C
Flexible alimentaire transparent tri-couches en PVC souple classe A sans phtalates, renfort fibre polyester haute ténacité. Apte aux alcools jusqu'à 50%, protection anti-UV renforcée.
Trelleborg
Citerdial - caoutchouc alimentaire
Ø 51 mm • 6 bar • -30/+80°C
Flexible élastomère alimentaire NR blanc lisse, hélice acier de renforcement. Conforme FDA 21 CFR 177.2600 et CE 1935/2004. Vapeur +110°C 10 min. Idéal transport lait et vins.
Mecaline
Metalflex - PVC spirale acier
Ø 20 mm • 7 bar + vide • -10/+65°C
Tuyau flexible alimentaire transparent renforcé par spirale acier galvanisé. Aspiration et transfert de liquides. Conformité UE 10/2011 simulants A, B, C, D1. Phtalates inférieurs à 0,1 %.
Alfaflex
Tube PTFE haute résistance
Ø 6 mm • 17 bar • -200/+260°C
Tube mince en PTFE, ininflammable, coefficient de friction très bas, anti-adhérence intégrale. Résiste aux agents chimiques, aux solvants et aux liquides abrasifs ou corrosifs.
Trelleborg
Bioclean - NBR haute pression
Ø 12,7 mm • 60 bar • Nettoyage
Flexible hydraulique pour produits alimentaires en NBR blanc lisse, résistant aux graisses animales et végétales. Marquage bande rouge pour identification rapide. Nettoyage haute pression sans phtalates.
Mecaline
Gaine PU antistatique FDA
Ø 60 mm • 2,33 bar • FDA
Flexible alimentaire norme FDA en polyuréthane éther, antistatique permanent. Conforme EU 10/2011, EC 1935/2004, EU 2015/174 et FDA 21 CFR 177.2600. Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.
Vous avez besoin d'un conseil ou d'un flexible sur mesure ?
Que vous ayez besoin de flexibles alimentaires, de flexibles industriels, de flexible process ou de raccordements, nos experts fluides vous orientent vers le bon produit ou vous conçoivent un produit sur mesure, adapté à vos besoins et contraintes.
Nous contacterFAQ : les questions récurrentes des industriels
Un flexible alimentaire norme FDA est-il automatiquement conforme au règlement européen 1935/2004 ?
Non. Les deux référentiels sont indépendants. FDA 21 CFR 177.2600 encadre les articles en caoutchouc à usage alimentaire répété selon la réglementation américaine. Le règlement UE 1935/2004 (associé à UE 10/2011 pour les plastiques) impose ses propres essais de migration avec les simulants européens. Un flexible commercialisé en Europe doit disposer d'une déclaration de conformité européenne, même s'il est déjà certifié FDA. Beaucoup de flexibles Rubix cumulent les deux référentiels pour couvrir les besoins export.
Quand un flexible alimentaire norme ACS est-il obligatoire ?
L'ACS est requise dès que le flexible véhicule de l'eau destinée à la consommation humaine. Cela inclut les réseaux d'adduction, les lignes d'eau de process en industrie de boissons, les postes de soutirage d'eau de source, les stations d'embouteillage. Un flexible strictement dédié au transfert de lait, de vin ou de jus n'a pas besoin d'ACS, mais requiert la conformité 1935/2004. À noter : à partir du 1er janvier 2027, un certificat MHR (Directive Eau Potable UE 2020/2184) remplacera l'ACS pour les nouveaux produits.
Comment identifier un flexible élastomère alimentaire dégradé qui doit être remplacé ?Populaire
Six signaux commandent le remplacement immédiat :
- - Craquelures visibles sur le revêtement extérieur ou craquelures internes perceptibles au retournement.
- - Zones renflées ou pincements permanents (coquage) qui traduisent une rupture partielle du renfort.
- - Perte de souplesse et rigidification liée à un vieillissement thermique ou chimique.
- - Traces de fluide sur le revêtement extérieur (fuite par diffusion).
- - Coloration anormale du tube intérieur, marqueur d'une contamination du fluide véhiculé.
- - Dépassement de la durée de vie contractuelle indiquée par le fabricant, en général comprise entre 5 et 10 ans selon la matière et l'exposition.
Pourquoi choisir un flexible alimentaire souple en PVC plutôt qu'en caoutchouc, ou l'inverse ?
Le PVC souple classe A sans phtalates est privilégié quand la transparence est importante (contrôle visuel du fluide), pour les pressions moyennes à élevées (jusqu'à 20 bar avec renfort polyester) et pour les températures modérées (généralement -15 à +60°C). Il est économique et léger.
Le caoutchouc (NR ou NBR) s'impose quand les températures dépassent +80°C, quand le nettoyage vapeur est intensif, quand le fluide est gras (huiles, produits laitiers riches), ou quand la souplesse à froid et l'insensibilité aux cycles thermiques sont recherchées. Le caoutchouc conserve ses propriétés là où le PVC se ramollit ou durcit selon la température.
Peut-on utiliser un même flexible pour véhiculer plusieurs fluides différents ?
Techniquement oui, à condition que tous les fluides soient couverts par les essais de migration réalisés sur le flexible et que le protocole de nettoyage NEP soit validé entre chaque changement de produit. En pratique, l'industrie agroalimentaire dédie souvent un flexible à un fluide unique pour éviter les risques de contamination croisée, d'allergènes résiduels et de transfert de goût. C'est particulièrement vrai en filière laitière, en brasserie et en cosmétique fluide.
Quelle différence entre pression maxi de service et pression de non éclatement ?
La pression maxi de service (PMS) est la pression d'utilisation continue autorisée à température de référence. La pression de non éclatement est la pression théorique à partir de laquelle le flexible cède : elle est généralement trois fois supérieure à la PMS. Ce coefficient de sécurité 3 est standard dans l'industrie du tuyau flexible alimentaire. En pratique, ne jamais exploiter un flexible au-delà de sa PMS et prévoir une épreuve hydraulique à 1,5 fois la PMS pour valider chaque assemblage neuf.
Contactez nos experts fluides
Le Centre d'Expertise Fluides Rubix vous aide à fiabiliser vos réseaux, améliorer leur performance et garantir leur durabilité. Complètez le formulaire ci-dessous pour contacter un expert ou envoyez-nous un email en cliquant ici. Décrivez-nous votre application : nature du fluide, températures, pressions, cadence de nettoyage, raccords existants sur votre ligne.