Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PC KEL 1125 A 150
Capuchons abrasifs POLICAP® PC 1125 L A 150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :PC KEL 1125 A 150
Rubix :0060-0137536
Fabricant :42306112
EAN :4007220151273

Documents
Détails articles : CAPUCHON ABRASIF PC 1125 L A 150 POLICAP 42306112
Abrasif : corindon A Code couleur de la granulométrie : 60 et 80 = brun 150 = noir 280 = brun rouge
Points forts
Les capuchons et manchons abrasifs POLICAPR sans joint peuvent être utilisés sur toute la surface de l'outil lors du ponçage. La précision d'ajustage assure le maintien des capuchons et manchons abrasifs pendant le travail. La spécificité du procédé de fabrication assure la constance de la forme et l'excellence du ponçage. Mise en place facile.
Applications
Ponçage dans la fabrication des outils et moules. Usinage des surfaces et alésage difficile d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre d'alésage | 11 mm |
|---|---|
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,00 € HT
/ 50 unités
75,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
