Douille Gedore D 20 10, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 10 mm | Longueur: 25 mm

Capuchon 12 côtés profil UD D 20

Voir les informations techniques

Références

Gedore :D 20 10
Rubix :8965-5306926
Fabricant :6226050
EAN :4010886622605
DOUILLE 1/4 -12 PANS 10 MM D 20 10

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre10 mm
Longueur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE 1/4 -12 PANS 10 MM D 20 10


Douille 1/4" 10 mm Selon DIN 3124, ISO 2725-1 Entraînement carré selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille Manuelle, poignée moletée Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, poli, chromé

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre10 mm
Longueur25 mm
Finitionchromé
Poids20 g
66,90 HT
/ 5 unités
80,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours