Références
Festo :SPTW-P100R-G14-VD-M12
Rubix :0326-2564246
Fabricant :8000117
EAN :4052568256128

Détails articles : TRANSMET PRESS SPTW-P100R-G14-VD-M12
Transmetteur de pression SPTW-P100R-G14-VD-M12 Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression à couche mince en métal
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | sptw |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 8 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,21 € HT
/ unité
266,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours