Sonde de température Distrilabo 74DLIM04D
Thermomètre industriel en verre modèle droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :74DLIM04D
Rubix :1979-2196912
EAN :3760160522695


Résumé technique
| Type | thermometre droit 0/120 dc boitier alu mm plongeur 100 |
|---|
Documents
Détails articles : THERMOMETRE DROIT 0/120 DC BOITIER ALU MM PLONGEUR 100
Boîtier aluminium. Verre rond. Plongeur laiton. Diamètre de raccordement : 1/2.
Informations techniques
Attributs
| Type | thermometre droit 0/120 dc boitier alu mm plongeur 100 |
|---|---|
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 743,00 € HT
/ 100 unités
17 691,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours