Capteur optique Balluff BOS00EW
Capteur optoélectronique BOS00EW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS00EW
Rubix :4239-2657434
Fabricant :BOS00EW


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 18 x 14 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (émetteur), infrarouge, portée : 0...15 m |
|---|
Documents
Détails articles : EMETTEUR INFRA M18 (15M) M12 BLS 18KW-XX-1P-S4-L
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 18KW, Dimensions = Ø 18 x 14 mm, Fonction d'entrée = Test (arrêt émetteur), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (émetteur), Type de lumière = Infrarouge, Portée = 0...15 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 18KW, Dimensions = Ø 18 x 14 mm, Fonction d'entrée = Test (arrêt émetteur), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (émetteur), Type de lumière = Infrarouge, Portée = 0...15 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 18 x 14 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (émetteur), infrarouge, portée : 0...15 m |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,45 € HT
/ unité
166,14 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence