Capteur de proximité Festo SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
Capteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
Rubix :0326-2215394
Fabricant :551367

Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SME-10M-DS 24V-E-0,3-L 551367
Interrupteur magnétique à lame pour cylindre à fente ronde, pouvant être enfoncé dans le sens longitudinal.
Points forts
Measuring principle: magnetic reed
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Clamped in C-slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5 m
Informations techniques
Attributs
| Type | sme |
|---|---|
| Tension, min. | 5 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | renforcé pa, acier fortement allié inoxydable, tpe-u |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,56 € HT
/ unité
101,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h